Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanya - DDR2 - Modul - 512 MB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 512MB DDR2 Speichermodul 0,5 GB 667 MHz
Acer 512MB DDR2 Speichermodul 0,5 GB 667 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-7397507
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.51203.032
EAN/GTIN:
     5704327840206
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Nanya - DDR2 - Modul - 512 MB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - für Aspire 2920, 4520, 51XX, 6920, 7520, 7720, 9920; Ferrari 1100; eMachines E510
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
512 MB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 2920-302G25Mi, 2920-3A2G16Mi, 2920-3A2G25Mi, 2920-603G25Mi, 2920-812G25Mi, 2920Z-3A2G12Mi, 4315-2904, 4520-5464, 4520-7A2G16, 4920-5A2G16Mi, 4920G-5A2G25Mn, 4930-583G32, 4930-6862, 4930G, 4930G-583G32, 4930G-583G32MN, 4930G-733G25N, 5105AWLMi, 5310-301G16Mi, 5315-100508Mi, 5315-101G12, 5315-2415, 5315-2580, 5315-2657, 5320-2960, 5520-5351, 5520-5537, 5520G-504G25Mi, 5520G-554G25Bi, 5715Z-2A1G12Mi, 5715Z-3A1G16Mi, 5720-4878, 5720-4A3G16MI, 5720Z-2A2G16Mi, 5920-3A2G25Mi, 5920-5A2G12Mi, 5920-5A3G25Mi, 5920-6168, 5920G-302G32Bn, 5920G-303G25Mi, 5920G-3A2G25Mi, 5920G-6A3G32Mi, 5920G-6A4G25Bi, 5920G-6A4G25Mi, 5920G-812G32, 5920G-832G25B, 6920-6835, 6920-6898, 6920G-582G32MN, 6920G-593G25Mn, 6920G-6A4G25N, 7520-202G16Mi, 7520-502G25Mi, 7520-553G25Mi, 7520-5884, 7520-5A1G08Mi, 7520-7A1G08Mi, 7520-7A3G16Mi, 7520G-402G25, 7520G-402G25MI, 7520G-503G25Mi, 7520G-552G50Mi, 7520G-553G25Mi, 7720-5A2G16Mi, 7720-6811, 7720-6A2G25Mi, 7720-6A3G25Mi, 7720G-302G16, 7720G-302G25Mn, 7720G-603G50Hn, 7720G-604G32BN, 7720G-6A3G25Bi, 7720G-6A4G50BN, 7720G-702G32HN, 7720G-834G64Bn, 7720G-933G64MN, 7720G-934G32BN, 7720G-934G64N, 7720Z-2A2G12Mi, 7720Z-3A3G12Mi, 7720Z-4A3G16Mi, 8920G-603G25BN, 8920G-833G32Bn, 9920G-602G32Mn, 9920G-703G64HN, 9920G-834G50Hn ¦ Acer Extensa 4220-2148, 5220-2090, 5620-2A2G12MI, 5620-3A1G16, 5620-5B1G16Mn, 5620-5B2G16N, 5620-5B2G25Mi, 5620-5B2G25Mn, 5620-5B3G32Mi, 5620-5B4G32Mn, 5620-6846, 5620G-5B2G16Mn, 5620Z-2A0512, 5620Z-2A2G12Mi, 7620G-5A1G16Mi ¦ Acer Ferrari 1100-603G32MN, 1100-704G32MN, 1100-724G32Mn ¦ Acer TravelMate 4520-3204, 5320-2708, 5320-2818, 5320-302G25Mi, 5520-7A3G25Mi, 5710G-101G12, 5710G-101G16, 5720-4A1G16Mi, 5720-4A2G32, 5720-4A2G32MN, 5720-4A3G32Mi, 5720-5B2G25N, 5720-5B4G25Mi, 5720-5B4G25N, 5720-5B4G32Mn, 5720-6525, 5720-6732, 5720-6B2G25Mi, 5720G-4A2G32MN, 5720G-4A3G32MN, 6292-643G25Mn, 6292-834G25Mi, 6592G-934G25N, 7520-5585, 7520-5863 ¦ eMachines E510-1A2G12Mi, E510-301G16Mi
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.