Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanya - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 2GB DDR2 Speichermodul 667 MHz
Acer 2GB DDR2 Speichermodul 667 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-7397504
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.2GB03.006
EAN/GTIN:
     5704327814016
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Nanya - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - für TravelMate 6592, 6592G
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
2 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate 6592, 6592-101G16N, 6592-102G16N, 6592-301G16, 6592-301G16N, 6592-301G20N, 6592-302G16Mi, 6592-5B2G16Mn, 6592-601G16N, 6592-602G16Mn, 6592-602G16N, 6592-6034, 6592-6085, 6592-6252, 6592-6276, 6592-6391, 6592-6453, 6592-6503, 6592-6589, 6592-6635, 6592-6687, 6592-6721, 6592-6873, 6592-6950, 6592-6963, 6592-702G25MN, 6592-812G16Mn, 6592-812G16N, 6592G, 6592G-101G16MN, 6592G-101G16N, 6592G-300512N, 6592G-301G12, 6592G-301G16Mn, 6592G-301G16N, 6592G-301G20MN, 6592G-301G20N, 6592G-302G16Mn, 6592G-302G16N, 6592G-302G20N, 6592G-5B2G12Mn, 6592G-601G16Mn, 6592G-601G16N, 6592G-601G16N_UMTS, 6592G-602G12MN, 6592G-602G16Mi, 6592G-602G16Mn, 6592G-602G16n, 6592G-602G20Mn, 6592G-602G20N, 6592G-602G25Mn, 6592G-602G25N, 6592G-602G32MN, 6592G-702G25Mn, 6592G-702G25N, 6592G-704G25MN, 6592G-812G16Mn, 6592G-812G25Mn, 6592G-812G25MN - 3G, 6592G-832G25Mn, 6592G-832G25N, 6592G-832G25N_UMTS, 6592G-834G25Mn, 6592G-932G25Mn, 6592G-933G25N, 6592G-933G32N, 6592G-934G25Mn, 6592G-934G25N, 6592WLMi
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.