Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3L - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - SO DIMM 204-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 11202081 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3L 1600 MHz
Lenovo 11202081 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3L 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-7390901
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11202081
EAN/GTIN:
     5712505311288
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Lenovo - DDR3L - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - für Flex 2 Pro-15; G50-30; G50-45; G50-70; G70-70; Y50-70; Z50-70; Z50-75; Z70-80
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB: 2 x 4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Edge 15 ¦ Lenovo Flex 2 Pro-15 ¦ Lenovo G50 ¦ Lenovo G50-30 ¦ Lenovo G50-45 ¦ Lenovo G50-70 ¦ Lenovo G70-70 ¦ Lenovo G70-80 ¦ Lenovo Y40 ¦ Lenovo Y50 ¦ Lenovo Y50-70 ¦ Lenovo Y70-70 Touch ¦ Lenovo Z40-70 ¦ Lenovo Z50-70 ¦ Lenovo Z50-75 ¦ Lenovo Z70-80
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Niederspannung, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.