Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7388232
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX64GUICL10A1-RA1
EAN/GTIN:
     4713218461933
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die vermehrte Nutzung von Smartphones und Tablet-PCs für Multimedia-Anwendungen hat zu einem steigenden Bedarf an Speicherkarten mit höheren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten geführt. Diese Speicherkarte der Premier-Serie arbeitet mit den SDA 3.0-Spezifikation UHS-I Class10. Nutzer von Smartphones und Tablet-PCs können sie zu einem günstigen Einstiegspreis erwerben.
ADATA Premier - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDXC UHS-I - für Einzelhandelskunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Preistyp
Für Einzelhandelskunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.25 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, ECC-Unterstützung, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 50 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSDXC-an-SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.