Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7388231
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDH32GUICL10A1-RA1
EAN/GTIN:
     4713218461926
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die vermehrte Nutzung von Smartphones und Tablet-PCs für Multimedia-Anwendungen hat zu einem steigenden Bedarf an Speicherkarten mit höheren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten geführt. Diese Speicherkarte der Premier-Serie arbeitet mit den SDA 3.0-Spezifikation UHS-I Class10. Nutzer von Smartphones und Tablet-PCs können sie zu einem günstigen Einstiegspreis erwerben.
ADATA Premier - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDHC UHS-I - für Einzelhandelskunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Preistyp
Für Einzelhandelskunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.25 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, ECC-Unterstützung, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 50 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.