Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UV320 USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7386301
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV320-128G-RWHGN
EAN/GTIN:
     4713218462855
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das UV320 ist schlank und hat einen versenkbaren USB-Anschluss, der durch ein leichtes Schieben des Daumens herausgeschoben und eingezogen werden kann. Der versenkbare Anschluss macht jede Schutzkappe überflüssig. Es bietet eine superschnelle USB 3.1 Schnittstelle, so dass Sie schneller teilen und mehr speichern können.
ADATA UV320 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.1 - Weiß/Grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Farbe
Weiß/Grün
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.4, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
55 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
10.2 mm
Gewicht
7.9 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse
Interfacetyp
USB 3.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
AUV320-128G-RBKBL
ab € 4,93*
Zubehör
ADATA Technology
AUV320-32G-RWHGN
ab € 2,69*
Zubehör
ADATA Technology
AUV320-32G-RBKBL
ab € 2,69*
Zubehör
ADATA Technology
AUV320-64G-RWHGN
ab € 2,78*
Zubehör
ADATA Technology
AUV320-64G-RBKBL
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.