Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UV320 USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7386201
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV320-32G-RBKBL
EAN/GTIN:
     4713218462800
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das UV320 ist schlank und hat einen versenkbaren USB-Anschluss, der durch ein leichtes Schieben des Daumens herausgeschoben und eingezogen werden kann. Der versenkbare Anschluss macht jede Schutzkappe überflüssig. Es bietet eine superschnelle USB 3.1 Schnittstelle, so dass Sie schneller teilen und mehr speichern können.
ADATA UV320 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.1 - Schwarz/Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Schwarz/Blau
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.x oder höher, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.5 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
10.2 mm
Gewicht
7.9 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss
Interfacetyp
USB 3.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
AUV320-128G-RWHGN
ab € 7,11*
Zubehör
ADATA Technology
AUV320-128G-RBKBL
ab € 7,11*
Zubehör
ADATA Technology
AUV320-32G-RWHGN
ab € 3,28*
Zubehör
ADATA Technology
AUV320-64G-RWHGN
ab € 3,77*
Zubehör
ADATA Technology
AUV320-64G-RBKBL
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.