| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7386193 Herst.-Nr.: AUV220-32G-RBKBL EAN/GTIN: 4713218462749 |
| |
|
| | |
| Das UV220 ist schlank und hat einen versenkbaren USB-Anschluss, der durch ein leichtes Schieben des Daumens herausgeschoben und eingezogen werden kann. Der versenkbare Anschluss macht jede Schutzkappe überflüssig. ADATA UV220 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Schwarz/Blau Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB | | Farbe | Schwarz/Blau | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Abmessungen und Gewicht | Breite | 55 mm | | Tiefe | 19.5 mm | | Höhe | 10.2 mm | | Gewicht | 7.9 g | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse | | Interfacetyp | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |