|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7367796 Herst.-Nr.: RGOECGRM EAN/GTIN: 5060227670306 |
| |
|
|  |  |
 | Der Go Read ist ein stilvoller, im Winkel einstellbarer Dokumentenhalter, der zwischen der Tastatur und dem Display platziert werden kann. Dieser Dokumentenhalter hilft ungesunde Bewegungen des Kopfes und des Halses zu reduzieren und stimuliert eine gerade Haltung, wenn Dokumente benutzt werden. Das intelligente und platzsparende Design des Dokumentenhalters Go Read bewirkt, dass die Tastatur (wenn nicht in Gebrauch) unter dem Dokumentenhalter platziert werden kann. Dieses platzsparende Design passt zum Clean Desk Management. R-Go Go Read Dokumentenhalter, Mittel, verstellbar, transparent - Dokumentenhalter - durchsichtig Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 45 cm |  | Tiefe | 28.5 cm |  | Höhe | 15 cm |  | Gewicht | 950 g |  | Farbe | Durchsichtig |  | Produkttyp | Dokumentenhalter |  | Produktmaterial | Acryl |  | Unterstütztes Format | A3 (297 x 420 mm) |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 64.5 cm x 34.5 cm x 35 cm / 1.46 kg | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Einstellbarer Winkel (7 Positionen) |  | Gewichtsbeschränkung | 5 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |