Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1001-7353987
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     815983-001
EAN/GTIN:
     5712505586822
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
HPE - Batterie - 96 Wh - für ProLiant DL20 Gen9, DL380 Gen9, ML30 Gen9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Batterie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
14.5 cm
Batterie
Kapazität
96 Wh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL20 Gen9, DL20 Gen9 Entry, DL20 Gen9 Performance, DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9 High Performance, DL380 Gen9 Performance, ML30 Gen9, ML30 Gen9 Base, ML30 Gen9 Performance
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.