Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-123506 Herst.-Nr.: NP2.3-12 EAN/GTIN: 5050694017469 |
| |
|
| | |
| Die aktuellsten Fortschritte in der Sauerstoff-Rekombinations-Technologie hat Yuasa, mit 80 Jahren Erfahrung im Batteriesektor, umgesetzt und produziert damit das Design Optimum an Blei-Säure-Batterien. Yuasa NP-Series - Valve Regulated Lead Acid Battery NP2.3-12 - Batterie - Bleisäure - 2.3 Ah Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Batterie | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL, ISO 9001, ISO 14001, UL 94 HB, OHSAS 18001 | Batterie | Technologie | Bleisäure | | Kapazität | 2.3 Ah | | Bereitgestellte Spannung | 12 V | Abmessungen und Gewicht | Breite | 17.8 cm | | Tiefe | 3.4 cm | | Höhe | 6.4 cm | | Gewicht | 950 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für USVs, UPS Battery, USV Batterie, USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, 12v akku alarmanlage, akku alarmanlage, alarmanlagen-akkus yuasa |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,95* | € 15,39* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 11,00* | ab € 11,04* | € 15,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,81* | € 18,01* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,66* | € 19,23* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,02* | € 22,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|