Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Artikel
Bachmann CONFERENCE / Built-in frame Long
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-7329361
Hersteller:
Bachmann
Herst.-Nr.:
338.0212
EAN/GTIN:
4016514019397
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Bachmann CONFERENCE / Built-in frame Long - Rahmen für Steckdosenleiste - Tisch montierbar - Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.46 cm
Tiefe
18.24 cm
Höhe
10.5 cm
Farbe
Chrom
Produkttyp
Rahmen für Steckdosenleiste
Innenmaße
27.1 cm x 17 cm
Platzierung/Montage
Tisch montierbar
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
bachmann steckdosenleiste
,
leergehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 629,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,45*
€ 749,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,31*
€ 739,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,53*
€ 717,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,26*
€ 700,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,60*
€ 667,11
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.