Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Go Read Dokumentenhalter, Groß, verstellbar, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Go Read Dokumentenhalter, Groß, verstellbar, transparent
Artikel-Nr.:
     C1001-7303973
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOECGRL
EAN/GTIN:
     5060227670290
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Der Go Read ist ein stilvoller, im Winkel einstellbarer Dokumentenhalter, der zwischen der Tastatur und dem Display platziert werden kann. Dieser Dokumentenhalter hilft ungesunde Bewegungen des Kopfes und des Halses zu reduzieren und stimuliert eine gerade Haltung, wenn Dokumente benutzt werden. Das intelligente und platzsparende Design des Dokumentenhalters Go Read bewirkt, dass die Tastatur (wenn nicht in Gebrauch) unter dem Dokumentenhalter platziert werden kann. Dieses platzsparende Design passt zum Clean Desk Management.
R-Go Go Read Dokumentenhalter, Groß, verstellbar, transparent - Dokumentenhalter - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
54 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
1.65 kg
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Dokumentenhalter
Produktmaterial
Acryl
Unterstütztes Format
A3 (297 x 420 mm)
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
34.5 cm x 64.5 cm x 3.5 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbarer Winkel (7 Positionen)
Gewichtsbeschränkung
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.