Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK Thermoelectric Cooler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7300298
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3201.300
EAN/GTIN:
     4028177598621
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Leistungsstarke thermoelektrische Kühlgeräte in Leichtbauweise zur Klimatisierung von Bedien- und Kleingehäusen.
Rittal SK - Thermoelectric Cooler - RAL 7024
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermoelectric Cooler
Produktmaterial
Eloxiertes Aluminium
Breite
12.5 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
2.4 kg
Farbe
RAL 7024
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,16*
€ 791,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 645,57*
€ 768,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,65*
€ 759,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,41*
€ 751,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,91*
€ 724,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3201050
ab € 7,31*
Zubehör
Rittal
3301606
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.