Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVER OPTIMA Überspannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7300083
Hersteller:
     EVER
Herst.-Nr.:
     T/LZ08-OPT050/0000
EAN/GTIN:
     5907683603557
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose schwarz 5m
EVER OPTIMA - Überspannungsschutz - Wechselstrom 250 V - Ausgangsanschlüsse: 6 - 5 m Schnur
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Überspannungsschutz - extern
Kabellänge
5 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 6 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Kindersicherung, Überspannungsschutz
Schutzklasse Ausrüstung
1600 Euro
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 5 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Stromversorgung
Energie-Nennleistung
175 Joules
Elektrischer Strom max.
10 A
Spitzenspannung
6000 V
Spitzenstromstärke
6000 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.9 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
724 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.