Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-68615 Herst.-Nr.: 97355 EAN/GTIN: 4040849973550 |
| |
|
| | |
| goobay NK 104 S - Stromkabel - power IEC 60320 C7 zu Eurostecker (M) - Wechselstrom 250 V - 5 m - 90° Stecker - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Stromkabel | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | 90 Grad Stecker | | Länge | 5 m | | Bewertete Spannung | Wechselstrom 250 V | Verschiedenes | Kennzeichnung | VDE | Konnektivität | Anschluss | Power IEC 60320 C7 | | Stecker (zweites Ende) | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 4,22* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,24* | € 9,96* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,83* | € 18,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|