Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7299732
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     6TM1C
EAN/GTIN:
     5711045510236
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs. Der 65-Watt-Netzadapter von Dell ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell Notebooks ausgelegt. Über den leistungsstarken 65-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen.
Dell - Netzteil - 65 Watt - für Inspiron 14XX, 1525, 630, 6400, 710; Latitude D510, D610, E5410; Vostro 10XX; XPS M1210
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Leistungskapazität
65 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 1440, 1464, 1525, 300m, 500m, 600m, 630m, 630m Mobile Advanced, 630m Mobile Central, 630m Mobile Extreme, 6400, 6400 Essential, 6400 Extreme, 6400 Superior, 700m, 710m, XPS M140 ¦ Dell Latitude D400, D410, D410 Advanced, D410 Burner, D410 Essential, D500, D505, D510, D510 Advanced, D510 Burner, D510 Essential, D600, D610, D610 Advanced, D610 Burner, D610 Essential, E5410, E5410 N-Series, X300 ¦ Dell Vostro 1014, 1015 ¦ Dell XPS M1210, M1210 Entry, M1210 Mobile Essential, M1210 Mobile Superior Class
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.