| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7297037 Herst.-Nr.: 6EP1332-1SH43 EAN/GTIN: 4025515152774 |
| |
|
| | |
| Siemens LOGO!Power 6EP1332-1SH43 - Netzteil (DIN-Schienenmontage möglich) - AC 85-264/ DC 110-300 V - 60 Watt Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzteil - DIN-Schienenmontage möglich | Verschiedenes | Besonderheiten | Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, galvanische Trennung, Ausgangsspannungsanpassung | | Kennzeichnung | NEC-CL2, TUV, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-4-11, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN50204, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EMC, EN 61000-4-5, EN 61000-4-8, EN 60950-1, UL 508, EN 55011, EN 61204-3, IP20, DIN EN 60715 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | AC 85-264/ DC 110-300 V | | Nötige Frequenz | 47 - 63 Hz | | Ausgangsspannung | 24 V ± 3% | | Schutzschaltung | Sicherung | | Elektrischer Strom max. | 2.5 A | | Leistungskapazität | 60 Watt | | Effizienz | 88% | Abmessungen und Gewicht | Breite | 7.2 cm | | Tiefe | 5.26 cm | | Höhe | 9 cm | | Gewicht | 250 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, LOGO! Zubehör, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, siemens din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a |
| | |
| |