|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7296381 Herst.-Nr.: SF1S45G EAN/GTIN: 8698800001291 |
| |
|
|  |  |
 | Die praktischen und soliden Rack-Einlegeböden von Canovate bieten eine kostengünstige und bequeme Möglichkeit zur Aufbewahrung aller nicht rackmontierbaren Komponenten. LogiLink Canovate - Rack - Regal - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rack - Regal |  | Produktmaterial | Stahl |  | Rack-Größe | 48.3 cm (19") |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |  | Breite | 46.5 cm |  | Tiefe | 40 cm |  | Gewicht | 3 kg |  | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 |  | Oberfläche | Elektrostatische Pulverfarbe | Verschiedenes | Gewichtsbeschränkung | 35 kg |  | Leistungsmerkmale | Verschiebbar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |