Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7296375
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     SF1S45B
EAN/GTIN:
     8698800001307
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Entdecken Sie das LogiLink Rack Regal von 2direct, eine robuste Lösung, die Ihr PC-Setup verbessert. Dieses Rack-Regal ist ein vielseitiges, verschiebbares Regal, das die Organisation und Zugänglichkeit Ihrer Geräte vereinfacht. Es ist aus robustem Stahl gefertigt und mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung versehen, die für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit sorgt. Mit einer Gewichtsgrenze von 35 kg ist es in der Lage, eine große Menge an Hardware sicher zu halten. Seine Kompatibilität mit Standard 19" Racks macht ihn zu einer geeigneten Lösung für Ihre PC-Komponenten. Der mitgelieferte Montagesatz sorgt für eine unkomplizierte Installation, so dass Sie Ihr Setup schnell und effizient organisieren können. Ganz gleich, ob Sie Ihren Arbeitsbereich rationalisieren oder Ihre Hardware sichern möchten, das LogiLink-Rackregal ist für diese Aufgabe bestens geeignet.
LogiLink - Rack - Regal - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Regal
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
48.3 cm
Tiefe
40 cm
Gewicht
2.6 kg
Innenmaße
43.5 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Oberfläche
Elektrostatische Pulverfarbe
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
35 kg
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Verschiebbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF1S15B
€ 82,22*
Sonstiges
LogiLink
SF1S15G
€ 81,99*
Sonstiges
LogiLink
SF1S45G
€ 62,60*
Sonstiges
LogiLink
SF1S65B
€ 66,77*
Sonstiges
LogiLink
SF1S65G
€ 69,27*
Sonstiges
LogiLink
SF1S85B
€ 71,96*
Sonstiges
LogiLink
SF1S85G
€ 76,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.