Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Blank Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7296157
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     ACT104
EAN/GTIN:
     4052792026689
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
LogiLink Blank Panel - Rack - Leerkonsole - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 25.4 cm (10")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.4 cm
Tiefe
0.72 cm
Höhe
4.36 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
25.4 cm (10")
Oberfläche
Elektrostatische Pulverfarbe
Dicke
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.