|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7296142 Herst.-Nr.: PN104G EAN/GTIN: 4052792026344 |
| |
|
|  |  |
 | Blende zur Abdeckung von Leerfeldern im 19" Verteiler. Zum horizontalen Einbau, entweder als geschlossenes Blindpanel oder mit Lüftungsschlitzen für eine bessere Luftzirkulation im Schrank. LogiLink - Rack - Leerkonsole - RAL 7035, Hellgrau - 4U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 48.26 cm |  | Tiefe | 0.8 cm |  | Höhe | 17.73 cm |  | Gewicht | 1 kg |  | Farbe | RAL 7035, Hellgrau |  | Produkttyp | Rack - Leerkonsole |  | Produktmaterial | Stahl |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 4U |  | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Vorderseitig montierbar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |