| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7287874 Herst.-Nr.: DA-70255 EAN/GTIN: 4016032430100 |
| |
|
| | |
| Mit dem DIGITUS USB 3.0 3-Port Hub & Gigabit LAN-Adapter können Sie 3 zusätzliche USB 3.0 High-Speed Geräte an Ihr Ultrabook, Notebook, Subnotebook, Macbook, Macbook Air, etc. anschließen. Drucker, Festplatten, Flashspeicher, Cardreader, Lautsprecher und viele weitere Geräte lassen sich einfach über das USB-Interface anschließen. Zusätzlich erweitert der Adapter Ihren Computer um einen Gigabit-Ethernet-Port und macht ihn somit netzwerkfähig, da viele mobile Geräte heutzutage nur noch über Wireless LAN ins Netzwerk eingebunden werden können. DIGITUS - Dockingstation - USB-C - 1GbE Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.5 cm | | Tiefe | 2.72 cm | | Höhe | 1.6 cm | | Gewicht | 32 g | | Produkttyp | Dockingstation | Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Google Chrome OS, Windows 10 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Hub, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, dockingstation laptop, usb ethernet adapter |
| | |
| |