| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7286987 Herst.-Nr.: SP128GBUF3B21V1K EAN/GTIN: 4713436121657 |
| |
|
| | |
| Mit der Superspeed USB3.1 (Gen 1) Schnittstelle und extrem großen Platz kann der B21 den Nutzern nicht nur alle ihre Lieblingsmedien und wichtige Dateien speichern lassen, sondern ermöglicht auch eine superschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeit, die zehnmal schneller als USB-2.0-Laufwerke ist. SILICON POWER Blaze B21 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.1 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 128 GB | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 58 mm | | Tiefe | 19.5 mm | | Höhe | 9.6 mm | | Gewicht | 8.93 g | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse | | Interfacetyp | USB 3.1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |