Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa InterConnect Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7271685
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-HC-05BKV2
EAN/GTIN:
     9865745910653
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Akasa InterConnect Pro - Kartenleser - 13,3 cm (5,25 Zoll) (CF I, CF II, MS, MS PRO, MMC, SD, xD, MS PRO Duo, microSD, SDHC, MS Micro, microSDHC, xD Type H, xD Type M, SDXC) - USB 3.0/eSATA
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - intern
Besonderheiten
Eingebauter USB-Hub, Betriebsanzeige
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, xD-Picture-Karte, Memory Stick PRO Duo, microSD, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, xD-Picture Card Type H, xD-Picture Card Type M, SDXC-Speicherkarte
Host-Schnittstelle
USB 3.0/eSATA
Erforderlicher Einschub
13,3 cm intern (5,25 Zoll intern)
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Kennzeichnung
Plug and Play
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 4-polig USB Typ A ¦ 1 x 9-poliger USB Typ A
Zusätzliche Ports
1 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 3 x eSATA
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.