| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7269957 Herst.-Nr.: SDSQUAR-400G-GN6MA EAN/GTIN: 0619659161552 |
| |
|
| | |
| Die 400GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-Speicherkarte gibt Ihnen die Freiheit, mehr aufzunehmen, zu speichern und teilen als je zuvor. Unsere microSD -Speicherkarte mit der höchsten Kapazität ist perfekt für die Aufnahme und Wiedergabe von Videos in Full HD und bietet Platz für viele zusätzliche Stunden Video. Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100MB/Sek. gewährleisten, dass Sie alle Ihre Inhalte blitzschnell verschieben können – bis zu 1.200 Fotos in nur einer Minute. Die A1-Einstufung dieser Karte, ideal für Android -basierte Smartphones und Tablets, bedeutet, dass Sie auch Apps schneller laden können. Und mit seiner bislang unerreichten Kapazität von 400GB können Sie mit dieser Karte mehr aufnehmen und speichern als je zuvor. SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 400 GB - A1 / UHS Class 1 / Class10 - microSDXC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 400 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicher | Formfaktor | microSDXC UHS-I Speicherkarte | | Besonderheiten | Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s | | Enthaltener Speicheradapter | microSDXC-an-SD-Adapter | | Geschwindigkeitsklasse | A1 / UHS Class 1 / Class10 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk 400gb micro sd, micro sd, sandisk micro sd |
| | |
| |