Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Business Dock WD15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7251842
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-24KJ5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Das Dell Dock bietet Anschlussmöglichkeiten sowohl für Produkte von Dell als auch von anderen Anbietern via Display Port über USB Type-C, so sind eine zuverlässige Verbindung und ein klares Bild gewährleistet. Das Dock wird über ein Kabel angeschlossen, so wird dank der zusätzlichen Möglichkeit, sie auf dem Schreibtisch hinter dem Monitor anzubringen, Platz auf dem Schreibtisch und am Arbeitsbereich frei. Ideal für Präsentationen, das kleine und kompakte Dell Dock ermöglicht schnelle und effiziente Anschlussmöglichkeiten für mehrere Bildschirme und alle Ihre Peripheriegeräte über ein praktisches Kabel.
Dell Business Dock WD15 - Dockingstation - USB-C - VGA, HDMI, Mini DP - 1GbE - 130 Watt - Europa - für Latitude 5280, 5480, 55XX, 72XX, 7400 2-in-1, 7480; XPS 12 9250, 13 93XX, 15 9570
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
10.9 cm
Höhe
2.11 cm
Gewicht
422 g
Produkttyp
Dockingstation
Lokalisierung
Europa
Netzwerk
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort/USB Typ-C Kabel - 80 cm ¦ 1 x SuperSpeed USB Typ-C Kabel - 80 cm
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
130 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux 7.2, Ubuntu Linux 14.04 SP1, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 5175 2-in-1, 5179, 5280, 5480, 5580, 5590, 5591, 7275, 7280, 7400 2-in-1, 7480 ¦ Dell Venue 10 Pro (5056), 8 Pro (5855) ¦ Dell XPS 12 9250, 13 9360, 13 9365 2-in-1, 13 9370, 13 9380, 15 9570
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - Mini DisplayPort - Mini DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 1000 - RJ-45 ¦ 1 x Headset/Kopfhörer/Mikrofon - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Video - VGA - 15 pin D-Sub (DB-15)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,57*
€ 383,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,69*
€ 381,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,05*
€ 365,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,64*
€ 360,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.