Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu - DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V
Artikel-Nr.:
     C1001-7248916
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3395-L350
EAN/GTIN:
     4057185821841
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 4 gb
desktop pc speicher
Fujitsu - DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC (Packung mit 25) - für Celsius J550, W570; ESPRIMO D556, D757, D757/E94, D957, D957/E94
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F3395-L350
Packungsmenge
25 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Spannung
1.2 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J550/2, W570, W570power, W570power+ ¦ Fujitsu ESPRIMO D556/2/E85+, D556/2/E90+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.437,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.570,11*
€ 1.868,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,36*
€ 1.847,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.504,97*
€ 1.790,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,22*
€ 1.751,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,00*
€ 1.710,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.