Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Steel Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools R-Go Steel Basic Laptopständer, silber
R-Go Tools R-Go Steel Basic Laptopständer, silber
R-Go Tools R-Go Steel Basic Laptopständer, silber
R-Go Tools R-Go Steel Basic Laptopständer, silber
Artikel-Nr.:
     C1001-7242166
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSC010
EAN/GTIN:
     8719274490036
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Ihren Laptop immer auf guter Blickhöhe Der Laptopständer BASIC ist ein stabiler und universeller Notebookständer.Sie schaffen sich damit einen ergonomischen Arbeitsplatz, sowohl zu Hause als auch im Büro. Der Laptopständer Basic bringt den Laptopbildschirm im Handumdrehen auf eine komfortable und gesunde Blickhöhe.
R-Go Steel Basic - Notebook-Ständer - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Stahl
Breite
25.5 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
300 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
25 cm x 31 cm x 17 cm
Farbe
Silber
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,41*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.