Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go Dual USB Drive Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7232340
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49966
EAN/GTIN:
     0023942499664
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Dateien schnell und einfach zwischen Ihrem USB-C-fähigen Mobilgerät oder Laptop und anderen PCs übertragen - mit dem Store 'n' Go Dual-USB-Stick für USB-C-Geräte von Verbatim - keine WLAN- oder Funkverbindung erforderlich. Sofort mehr Speicherkapazität für ein Smartphone oder Tablet mit einer USB-Typ C-Steckverbindung, sodass mehr Platz für Fotos, Videos oder Apps bereitsteht. Zum Sichern der Dateien auf Ihrem PC einfach das Flashlaufwerk in die passende Buchse (USB-A oder USB-C) an Ihrem PC einstecken und die Dateien übertragen. Eine simple Änderung der Einstellungen auf dem Mobilgerät ermöglicht auch die Aufnahme von Videos und das Speichern von Fotos oder von Musik direkt auf dem USB-Stick - ganz ohne Transfer.
Verbatim Store 'n' Go Dual USB Drive Type-C - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0/USB Typ C
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragriemen
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Android 4.0 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
34 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
3.6 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Schutzkappe
Interfacetyp
USB 3.0/USB Typ C
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.