Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Easy Glide Writing/Document Slope


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7223445
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8210001
EAN/GTIN:
     0043859706396
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Fellowes Easy Glide Writing/Document Slope - Vorlagenhalter - Grau, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
56.2 cm
Tiefe
34.2 cm
Höhe
11.6 cm
Farbe
Grau, Schwarz
Produkttyp
Vorlagenhalter
Produktmaterial
Stahl
Unterstütztes Format
A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm)
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
5 kg
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.