Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7212024
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFSP-256G-G46D
EAN/GTIN:
     0619659145262
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte liefert die hohe Leistung, die Film- und Fotoprofis heutzutage verlangen. Die Karte hat die Geschwindigkeit, Kapazität und Leistung, die erforderlich sind, um Videos in 4K-Kinoqualität (4096x2160p) aufzunehmen . Sie liefert Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 450MB/s (128GB - 256GB), 340MB/s (64GB) und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 525MB/s. Mit einer garantierten Videoleistung von bis zu 130MB/s (VPG 130) und Speicherplatz von 64GB, 128GB oder 256GB ist sie eine hervorragende Speicherkarte für professionelle Kameras und Camcorder. Unsere CFast Speicherkarte der zweiten Generation, die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte, wurde in Zusammenarbeit mit führenden Kameraherstellern entwickelt, um ein hervorragendes Nutzererlebnis ab der ersten Aufnahme zu gewährleisten.SanDisk Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk Produkten vertrauen.
SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 256 GB - CFast 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
256 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre ¦ Kanada: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
3.3 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
CFast 2.0 Card
Besonderheiten
Video Performance Guarantee (VPG)-130
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 525 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 450 MB/s
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 174,29*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 208,37*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 236,69*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 265,01*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 282,91*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 112,09*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 134,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 249,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,95*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 67,12*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.