|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7211447 Herst.-Nr.: FS-FM-3001-B EAN/GTIN: 0731304334262 |
| |
|
|  |  |
 | Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren. APC HyperPod Frame Aisle Length Beam 8-12ft - Teleskopisches Regal für Rack (Packung mit 2) Weitere Informationen: Allgemein | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |  | Produkttyp | Teleskopisches Regal für Rack |  | Packungsinhalt | 2 x ausziehbare Trägermittelteile, 4 x selbstklebende Dichtungsstreifen aus Schaumstoff, 4 x M8 Sechskantmuttern, 8 x M6 x 12 T30 Linsenschrauben, 4 x M8 x 25 Sechskant-Kopfschrauben, 4 telescoping beams end sections |  | Breite | 28 cm |  | Tiefe | 240 cm |  | Höhe | 8 cm |  | Gewicht | 46 kg |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 43 cm x 254 cm x 9.5 cm / 50 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |