|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7211445 Herst.-Nr.: FS-FM-1001-B EAN/GTIN: 0731304334231 |
| |
|
|  |  |
 | Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren. APC HyperPod Frame Vertical Post - Rack Halterungsset (2 Pfosten) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rack Halterungsset (2 Pfosten) |  | Packungsinhalt | 8 x M8-Schraube, Montageschablone, 2 x Pfosten (kurz), 48 x Stopfen (kurz), Beilegscheibe (0,5 mm Dicke), vorübergehende Unterstützung |  | Breite | 30.8 cm |  | Tiefe | 275 cm |  | Höhe | 8 cm |  | Gewicht | 36 kg |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 44.1 cm x 284 cm x 9.6 cm / 40 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |