|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7211443 Herst.-Nr.: FS-DR-1001-B EAN/GTIN: 0731304334217 |
| |
|
|  |  |
 | Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren. APC HyperPod Door Dual Sliding Doors - Rack-Tür Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rack-Tür |  | Packungsinhalt | Schlüssel, 2 Rack-Griffe, 2 x Seitenbürste für Tür, Türaufhängeschiene, linker Tragarm für Tür zu Spule, rechter Tragarm für Tür zu Kipper, linke Türfüllung, rechte Türfüllung, 9 x M6 angeflanschte Sechskantmutter, 5 x M6 x 12 T30 Linsenschrauben, 5 x M8 x 12 Zylinderschrauben, 10 x M4 x 8 Halbrundkopf-Torx-Schrauben, 10 x M3 x 10 Kreuzschlitzschrauben, 5 x M5 x 25 Flachkopf #2 Kreuzschlitzschrauben, linke/rechte untere Türschienen, 4 door leveling shim |  | Breite | 55 cm |  | Tiefe | 213.5 cm |  | Höhe | 22.5 cm |  | Gewicht | 58 kg |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 63 cm x 220.5 cm x 38.5 cm / 80 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |