Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GE12 Series GE12I24-P1J AC-DC Interchangeable Industrial Adaptor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7208618
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GE12I24-P1J
EAN/GTIN:
     4021087025089
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Mean Well GE12 Series GE12I24-P1J AC-DC Interchangeable Industrial Adaptor - Netzteil - AC 90-264 / DC 135-370 V - 15 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeiger, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert
MTBF
100,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, TUV, BSMI, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CSA 22.2 No. 950, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1, ERP, MIL-HDBK-217F
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 90-264 / DC 135-370 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
24 V ± 3%
Elektrischer Strom max.
0.625 A
Leistungskapazität
15 Watt
Effizienz
85.5%
Abmessungen und Gewicht
Breite
4 cm
Tiefe
7.07 cm
Höhe
3.88 cm
Gewicht
97 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-AU
ab € 1,02*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-EU
ab € 0,90*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-MIX
ab € 3,83*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-UK
ab € 1,92*
Zubehör
Mean Well
AC PLUG-US
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.