Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Addimat RFID Sticks Unique number


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7203638
Hersteller:
     Addimat
Herst.-Nr.:
     67.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kellnerschlüssel
Kellnerstift
kellnerschlüssel addimat
kellnerschlüssel
Addimat RFID Sticks Unique number - Security RFID code pen - Schwarz - 41 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Security RFID code pen
Länge
41 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Addimat
65.001
€ 4,10*
Zubehör
Addimat
65.021
€ 4,09*
Zubehör
Addimat
65.011
€ 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.