Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Addimat lock pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7203637
Hersteller:
     Addimat
Herst.-Nr.:
     06.214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kellnerschloss
kellnerschloss addimat
kellnerschloss
Addimat lock pin - Sicherheit USB-Pin-Sperre - Schwarz - 1.4 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Sicherheit USB-Pin-Sperre
Länge
1.4 m
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
4-polig USB Typ A x 1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 111,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Addimat
01.420
€ 10,55*
Zubehör
Addimat
60.010
€ 10,81*
Zubehör
Addimat
60.020
€ 10,77*
Zubehör
Addimat
60.030
€ 10,82*
Zubehör
Addimat
60.040
€ 10,82*
Zubehör
Addimat
60.050
€ 10,77*
Zubehör
Addimat
60.060
€ 10,80*
Zubehör
Addimat
60.070
€ 10,74*
Zubehör
Addimat
60.080
€ 10,78*
Zubehör
Addimat
60.090
€ 10,78*
Zubehör
Addimat
61.010
€ 92,62*
Zubehör
Addimat
65.001
€ 4,10*
Zubehör
Addimat
65.021
€ 4,09*
Zubehör
Addimat
26.003
€ 9,33*
Zubehör
Addimat
01.917
€ 16,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.