Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA i-Memory AI920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7190825
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AAI920-32G-CBK
EAN/GTIN:
     4712366969643
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das AI920-Flashlaufwerk ist ein superschlankes und ultraleichtes Mehrzweck-Speichergerät, das primär für iOS-Geräte geeignet ist. Es bietet Lightning und USB 3.1 mit schneller Leistung für sämtliche Inhaltstypen, Unterstützung für Live-Fotos, diverse Multimedia-Dateien und Untertitel - ein toller Zusatz für Film- und Fernsehliebhaber. Das AI920 bietet direktes Speichern und einfaches Teilen, ist durch Wasser- und Staubschutz sehr robust und dank den großzügig platzierten Steckern und One-Touch-Backup extrem komfortabel. Das AI920 ist eine sichere Wahl für Stil, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.
ADATA i-Memory AI920 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.1 / Lightning - Jet Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Jet Black
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Apple iOS 8 oder höher, Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.9 mm
Tiefe
37.8 mm
Höhe
6.9 mm
Gewicht
3.6 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Drehbarer Deckel
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 150 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 50 MB/s
Interfacetyp
USB 3.1 / Apple Lightning
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.