Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV BCX3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-7158441
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCX3000
EAN/GTIN:
     4026908004069
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Online USV BCX3000 - USV-Akku - für XANTO 3000 (Modell 2017)
Weitere Informationen:
Allgemein
Paketierte Menge
1
Gerätetyp
USV-Akku
Breite
34 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
31.2 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
16.42 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
XANTO 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,84*
€ 422,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,69*
€ 422,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,62*
€ 399,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,02*
€ 362,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,30*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,37*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 127,24*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 693,16*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 304,80*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,68*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 272,81*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,49*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 127,25*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 181,87*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 369,19*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,56*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 410,97*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 440,33*
Zubehör
Online USV
BCX3000R
ab € 277,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.