Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Shuttle XPC PRM01
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-7153644
Hersteller:
Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
PRM01
EAN/GTIN:
4046047103225
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Mit diesem Montage-Kit lassen sich zwei kompatible Shuttle XPC slim PCs in ein 19"-Rackgehäuse einbauen. Mitgeliefert wird eine Abdeckblende, um eine eventuell unbenutzte Montageöffnung zu schließen.
Shuttle XPC PRM01 - Rack - Mounting-Plate - Schwarz - 2U - 48.3 cm (19") - für XPC slim DH310, DH470, DH610, DH670, DL20, DL3000, DS20, DS20U3 V2, DS50, DS77, DS81, DX30
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Höhe
8.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack - Mounting-Plate
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Packungsinhalt
16 Schrauben, Abdeckplatte, 4 Montagehalterungen, Frontplatte
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Shuttle DS407T, DS437, DS437T, DS47, DS57U, DS57U3, DS57U5, DS57U7, DS61, DS81, DS81L ¦ Shuttle XPC slim DH110, DH110SE, DH170, DH310V2, DH470C, DH610S, DH670, DL20N6V2, DL20NV2, DL3000EP, DL3000XA, DQ170, DS20U3 V2, DS20U5V2, DS20U7v2, DS50U3, DS50U5, DS57U3, DS67U, DS67U3, DS67U5, DS67U7, DS77U, DS77U3, DS77U5, DS77U7, DS81, DX30
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
rack zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 59,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle POS System DS500, Celeron 7305, 8GB DDR5, 120 GB M.2 SSD (NVMe) 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
POS DS500
€ 355,64*
Zubehör
Shuttle Slim PC DH670 , S1700, 2x HDMI, 2x DP , 2x LAN, 2x COM, 8x USB, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA
Shuttle Computer
PIB-DH670001
€ 307,79*
Zubehör
Shuttle Slim PC DH670V2 , S1700, 2x HDMI, 2x DP , 2x 2.5G LAN, 2x COM, 8x USB, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA
Shuttle Computer
DH670V2
€ 273,43*
Zubehör
Shuttle Slim PC DH770 , S1700, 2x HDMI, 2x DP , 2x 2.5G LAN, 2x COM, 8x USB, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA
Shuttle Computer
DH770
€ 299,59*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DH32U, Intel Pentium Gold 7505, 4x HDMI 2.0b 2x LAN, 2x COM, incl. VESA, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DH32U
€ 279,96*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DH32U5, Intel i5-1135G7, 4x HDMI 2.0b 2x LAN, 2x COM, incl. VESA, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DH32U5
€ 550,80*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DL30N, Intel N100, 1x DDR5, 2x LAN (2x 2.5Gbit), 2xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DL30N
€ 208,76*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS20U3V2, i3-10110U, 2x LAN (1xGbit, 1x 2.5Gbit), 1xCOM, 1xHDMI, 1xDP, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS20U3V2
€ 317,97*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS50U, Intel Celeron 7305, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS50U
€ 252,26*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS50U3, Intel i3-1315U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS50U3
€ 395,03*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS50U5, i5-1335U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS50U5
€ 599,59*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS50U7, i7-1355U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS50U7
€ 674,40*
Zubehör
Shuttle XPC Slim PC System DL3000EP, Intel N100, Win10 IoT, 8GB RAM, 128GB SSD M.2 (NVMe), 2x LAN (2x 2.5Gbit), 2xCOM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DL3000EP
€ 372,06*
Zubehör
Shuttle XPC Slim SystemDL3000XA, Intel N100, 8GB RAM, 128GB SSD M.2 (NVMe), 2x LAN (2x 2.5Gbit), 2xCOM, 1xHDMI, 1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrie
Shuttle Computer
DL3000XA
€ 304,66*
Zubehör
Shuttle XPС slim DA320 1,35 l großer PC Schwarz AMD A320 Sockel AM4
Shuttle Computer
PIB-DA320001
€ 225,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.