| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7135909 Herst.-Nr.: NP0.8-12 EAN/GTIN: 4016138323627 |
| |
|
| | |
| Die aktuellsten Fortschritte in der Sauerstoff-Rekombinations-Technologie hat Yuasa, mit 80 Jahren Erfahrung im Batteriesektor, umgesetzt und produziert damit das Design Optimum an Blei-Säure-Batterien. Yuasa NP-Series - Valve Regulated Lead Acid Battery - Batterie - Bleisäure - 0.8 Ah Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Batterie | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL, ISO 9001, ISO 14001, UL 94 HB, OHSAS 18001 | Batterie | Technologie | Bleisäure | | Kapazität | 0.8 Ah | | Bereitgestellte Spannung | 12 V | Abmessungen und Gewicht | Breite | 9.6 cm | | Tiefe | 2.5 cm | | Höhe | 6.15 cm | | Gewicht | 350 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für USVs, UPS Battery, USV Batterie, USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, yuasa bleiakku 12v, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage |
| | |
| |