Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7134588
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A9321911
EAN/GTIN:
     5711783517061
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Mit dem zertifizierten Hochleistungs-Arbeitsspeicher von Dell steigern Sie die Geschwindigkeit und Effizienz.
Dell - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Upgrade
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
DELL A9321911
Verschiedenes
Preistyp
Upgrade
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
1024 x 64
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 8gb dimm, ddr4 ram, ddr4 ram 8gb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.