| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7133426 Herst.-Nr.: 8806.500 EAN/GTIN: 4028177251038 |
| |
|
| | |
| Das Anreih-System TS 8 aus Stahlblech bietet durch sein symmetrisches Profil in Breite und Tiefe einen deutlichen Raumgewinn sowie einen einfachen Innenausbau. Die Anreihbarkeit von allen Seiten ist hiermit ebenfalls gewährleistet. Daneben sorgt der integrierte, automatische Potenzialausgleich aller Flachteile und die dreifache Oberflächen-Behandlung für optimale Sicherheit. Rittal TS 8 - PC-Gehäusesystem - RAL 7035 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | PC-Gehäusesystem | | Produktmaterial | Stahl | | Packungsinhalt | Montageplatte, Dach, 4 Ringschrauben, Scharnier, Stahltür, Durchführungsplatte, Verschluss-Einsatz mit 3-mm-Doppelbart, 2 Unterstützungsstreifen | | Breite | 80 cm | | Tiefe | 60 cm | | Höhe | 200 cm | | Farbe | RAL 7035 | | Oberfläche | Pulverbeschichtung, Strukturierter Pulverlack, verzinkt, im Tauchverfahren grundiert | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | IP55-Schutz, IK09 impact rating |
|
| | |
| | | |
| |