Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ Anschlussplan-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132652
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2513.000
EAN/GTIN:
     4028177025899
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Zum Aufkleben auf den Türinnenflächen.
Rittal SZ - Anschlussplan-Tasche - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Anschlussplan-Tasche
Produktmaterial
Polystyrol
Packungsinhalt
Klebestreifen
Breite
43.8 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
28.6 cm
Gewicht
330 g
Farbe
RAL 7035
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Selbstklebende Streifen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.