Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Rack - Leerkonsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132477
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1934.200
EAN/GTIN:
     4028177012745
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Rittal - Rack - Leerkonsole - 4U - 48.3 cm (19") (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial
Aluminium
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Oberfläche
Eloxiert
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,51334*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,15334*
€ 34,69247
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,11334*
€ 32,26487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02334*
€ 30,96777
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,84667*
€ 30,75754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15334*
€ 29,93247
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,02334*
€ 29,77777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51334*
€ 26,79087
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,61*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.