Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal HD Hygienic Design Compact enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132461
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1317.600
EAN/GTIN:
     4028177567658
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Gehäuselösung abgestimmt auf die Anforderungen oder Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Dach nach vorne um 30° geneigt. Dichtung durch blaue Einfärbung klar von Lebensmitteln zu unterscheiden.
Rittal HD Hygienic Design Compact enclosure - Gehäuse - geeignet für Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
81 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
142.1 cm
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Silikon
Packungsinhalt
Montageplatte, Scharnier
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP66-Schutz, Schutzart IP 69K, Schutzart NEMA 4X, Schutzart NEMA 13
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.050,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,34*
€ 1.249,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,19*
€ 1.234,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,91*
€ 1.188,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,83*
€ 1.157,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,81*
€ 1.123,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4000065
€ 55,74*
Zubehör
Rittal
4000067
€ 86,53*
Zubehör
Rittal
8612400
€ 30,06*
Zubehör
Rittal
8612410
€ 26,17*
Zubehör
Rittal
4000300
€ 148,80*
Zubehör
Rittal
5001053
€ 37,19*
Zubehör
Rittal
5001050
€ 6,71*
Zubehör
Rittal
5001051
€ 29,27*
Zubehör
Rittal
8612130
€ 30,56*
Zubehör
Rittal
4000100
€ 24,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.