|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7132431 Herst.-Nr.: 1583.010 EAN/GTIN: 4028177010932 |
| |
|
|  |  |
 | Busgehäuse aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-Scharnier. Schutzart IP 66. Rittal BG Bus enclosure - Gehäuse - geeignet für Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 20 cm |  | Tiefe | 8 cm |  | Höhe | 30 cm |  | Gewicht | 2.8 kg |  | Produkttyp | Gehäuse |  | Produktmaterial | Rostfreier Stahl, Zinkdruckguss |  | Oberfläche | Verchromt, gebürstet Korn |  | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Klapptür, verschließbare Türen, IP66-Schutz, Schutzart NEMA 4X |  | Montagekit | Mitgeliefert |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |