Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Rack - Leerkonsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132396
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1936.200
EAN/GTIN:
     4028177012783
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene.
Rittal - Rack - Leerkonsole - 6U - 48.3 cm (19") (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial
Aluminium
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Oberfläche
Eloxiert
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82667*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,73*
€ 43,7087
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,82667*
€ 41,44374
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,53*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.