Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Acrylic glazed cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132383
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2782.000
EAN/GTIN:
     4028177032255
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
Zum Schutz von Anzeige- und Bedienelementen in Standard 19"- oder metrischen Abmessungen.
Rittal Acrylic glazed cover - Rack-Abdeckung mit Schloss - 6U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Abdeckung mit Schloss
Produktmaterial
Aluminium, Acrylglas
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Breite
53.4 cm
Tiefe
4.75 cm
Höhe
29.15 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP54-Schutz
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.